text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Brosse plate D. 50 mm épaisseur de fil 0,2 mm acier 17 mm 15000 min-¹ PROMAT


Fil ondulé. Le petit diamètre de cette brosse permet une utilisation dans les emplacements difficilement accessibles, sur les surfaces intérieures et dans les rainures. Pour nettoyer et enlever la rouille. Ø de la tige de 6 mm

Numéro d'article 5A161414
Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 15000
Matériau Acier
Diamètre de brosse (mm) 50
Marque Promat
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 15000
Matériau Acier
Diamètre de brosse (mm) 50
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 5A161414
EAN 4015448408284
UBB 500582325006
UNSPSC 27111907
N° Article du fabricant 4000841115
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.