text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Meuleuses d'angle
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
Meuleuses pneumatiques
Meuleuses d'angle
R5020.000.050
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Meuleuse d'angle Rodac RC272 RC272-Outil de coupe
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
R5020.000.050
Longueur (mm)
129
Vitesse de rotation (1/min)
20000
Poids de la machine (kg)
0.5
Diamètre max. de disque (mm)
50
Vibrations (m/s²)
5.35
Entrée d'air côté appareil
R 1/4 pouce
Volume d'air requis
114
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur (mm)
129
Vitesse de rotation (1/min)
20000
Poids de la machine (kg)
0.5
Diamètre max. de disque (mm)
50
Vibrations (m/s²)
5.35
Entrée d'air côté appareil
R 1/4 pouce
Volume d'air requis
114
Poids par pièce (g)
800
Type
Angle Grinder
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
R5020.000.050
EAN
8717659213003
UBB
500570293604
UNSPSC
27112749
N° Article du fabricant
RC272