text.skipToContent text.skipToNavigation

Brosse-disque BD-ZB D. 115 mm Cubitron granulation 120+ 12 000 min-¹ 3M


Numéro d'article 075823M
Vitesse de rotation max. (1/min) 12000
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Matériau du support Tissu non-tissé
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 12000
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Matériau du support Tissu non-tissé
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Type de particule Céramique
Granulation selon CAMI 120
Dispersion Ouvert
Marque 3M
Poids par pièce (g) 58.9

Numéros d'articles

Numéro d'article 075823M
UBB 500614716990
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 7582A
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.