text.skipToContent text.skipToNavigation

Niveau à bulles SUPERSTAR 120 cm aluminium rouge ± 0,5 mm/m avec aimant BMI


En aluminium. Surface thermolaquée rouge. Surface de mesure fraisée. Avec capuchons d’extrémité antichoc en caoutchouc + fiole ronde anti-reflets. Avec une deuxième fiole verticale à partir de 180 cm de longueur. Précision de mesure en position normale ± 0,5 mm/m, ± 0,5 mm/m en position inversée

Numéro d'article 8M182116
Largeur 55
Électronique Non
Ajustable Non
Longueur (mm) 1200
Nombre de niveaux à bulle 2
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 55
Électronique Non
Ajustable Non
Longueur (mm) 1200
Nombre de niveaux à bulle 2
Matériau Aluminium
Précision de mesure relative (mm/m) 0.5
Magnétique Oui
Avec laser Non
Surface de mesure fraisée Non
Marque Bmi

Numéros d'articles

Numéro d'article 8M182116
EAN 4007368117773
UBB 500583540157
UNSPSC 27111802
N° Article du fabricant 696120 PM
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.