text.skipToContent text.skipToNavigation

Niveau à bulles REDSTICK Compact 120 cm MILWAUKEE


La technologie de fiole SHARPSITE(TM) facilite la lecture. Cadre en aluminium compact et solide. Surfaces de mesure fraisées. Système de fiole contrasté pour une lisibilité optimale et une facilité de nettoyage. Capuchons d’extrémité absorbant les chocs. Précision de mesure en position normale ± 0,5 mm/m

Numéro d'article 9R679400
Électronique Non
Ajustable Non
Longueur (mm) 1200
Nombre de niveaux à bulle 2
Matériau Aluminium
Emballé par 1

Spécifications

Électronique Non
Ajustable Non
Longueur (mm) 1200
Nombre de niveaux à bulle 2
Matériau Aluminium
Précision de mesure relative (mm/m) 0.5
Magnétique Non
Avec laser Non
Surface de mesure fraisée Oui
Marque Milwaukee
Type Non-Magnetic Compact Box Level

Numéros d'articles

Numéro d'article 9R679400
EAN 4002395281794
UBB 500655581378
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 4932459086
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.