text.skipToContent text.skipToNavigation

Niveau à bulles EUROSTAR 690 E 180 cm aluminium argent ± 0,5 mm/m BMI


En aluminium. Marquage de nivellement de 2 % dans la fiole horizontale. Avec marquages dans les fioles pour une lecture précise. Fioles marquées au laser. Lecture optimale grâce à la forme tubulaire des fioles. Paroi épaisse. Capuchons d’extrémités amortissant en caoutchouc. Précision de mesure en position normale ± 0,5 mm/m

Numéro d'article 1G972029
Largeur 50
Électronique Non
Ajustable Non
Longueur 1800
Nombre de niveaux à bulle 2
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 50
Électronique Non
Ajustable Non
Longueur 1800
Nombre de niveaux à bulle 2
Matériau Aluminium
Précision de mesure relative (mm/m) 0.5
Magnétique Non
Avec laser Oui
Surface de mesure fraisée Non
Marque Bmi

Numéros d'articles

Numéro d'article 1G972029
EAN 4007368084884
UBB 500581076451
UNSPSC 27111802
N° Article du fabricant 690180E
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.