text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Pince ampèremétrique TV 216N 10 mA-600 A AC, 10 mA-600 A DC CAT III 600 V TESTBOY


Affichage LCD 4 caractères. Mesure de la valeur minimale ou maximale. Résistance jusqu’à 60 MΩ. Plage de fréquences : 10 Hz à 1 kHz. Mesure de capacité. Contrôle de continuité acoustique. Test de diode. Fonction de lampe de poche à LED. Catégorie de surtension : CAT III 600 V

Numéro d'article 5Z630016
Type de courant CA/CC
Affichage Numérique
Sélection de la plage de mesure Manuel/automatique
Plage de mesure du courant/CA (A) 0.01 - 600
Plage de mesure du courant/CC (A) 0.01 - 600
Emballé par 1

Spécifications

Type de courant CA/CC
Affichage Numérique
Sélection de la plage de mesure Manuel/automatique
Plage de mesure du courant/CA (A) 0.01 - 600
Plage de mesure du courant/CC (A) 0.01 - 600
Plage de mesure de la résistance Oui
Mesure de la valeur effective réelle (TRMS) Oui
Test de continuité Oui
Interface Non
Mesure de la capacité Oui
Mesure de la fréquence Oui
Mesure de puissance Non
Mesure de courant de fuite Non
Mesure de câble avec conducteur aller et retour Non
Mesure d'harmoniques Non
Mesure de la tension/CA Oui
Mesure de la tension/CC Oui
Barres graphes analogiques Non
Affichage multiple Non
Catégorie de circuit de mesure CAT III
Mesure de la température Non
Tension max. catégorie de circuit de mesure (V) 600
Affichage rétro-éclairé Oui
Marque Testboy

Numéros d'articles

Numéro d'article 5Z630016
EAN 4028532212162
UBB 500582676218
UNSPSC 41113630
N° Article du fabricant TV 216 N
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.