text.skipToContent text.skipToNavigation

MS


L'embase de montage fischer avec fixation SF plus MS sert à fixer l'étrier fischer SHA. Aucune vis supplémentaire n'est nécessaire pour la fixation. La fixation du clip est enfoncée directement dans le trou de perçage sans vis. La fixation prémontée s'insère tout simplement dans le matériau de construction.

Numéro d'article 48181FIS
Longueur
Matériau Plastique
Diamètre d'alésage (mm) 6
Profondeur de trou de foret (mm) 35
Marque Fischer
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur 27 mm
Matériau Plastique
Diamètre d'alésage (mm) 6
Profondeur de trou de foret (mm) 35
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 5.583
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.

La description

L'embase de montage fischer avec fixation SF plus MS sert à fixer l'étrier fischer SHA. Aucune vis supplémentaire n'est nécessaire pour la fixation. La fixation du clip est enfoncée directement dans le trou de perçage sans vis. La fixation prémontée s'insère tout simplement dans le matériau de construction.

Numéros d'articles

Numéro d'article 48181FIS
EAN 4006209481813
UBB 500616737994
UNSPSC 31162905
N° Article du fabricant 48181
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.