text.skipToContent text.skipToNavigation

Mini brosse ronde RBU 2202/3 INOX 0,10 D22xl2xl6mm VA PFERD


Appropriée pour des travaux de brossage simples tels que l’ébavurage, le nettoyage et le polissage. Permet un travail précis dans des emplacements difficilement accessibles. Les brosses en laiton conviennent également pour l’usinage des métaux non ferreux tendres. Ø de la tige de 3 mm

Numéro d'article 2W942580
Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 12000
Matériau Autre
Diamètre de brosse (mm) 22
Marque Pferd
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 12000
Matériau Autre
Diamètre de brosse (mm) 22
Marque Pferd

Numéros d'articles

Numéro d'article 2W942580
EAN 4007220032596
UBB 500581571949
UNSPSC 27113001
N° Article du fabricant 43100752
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.