text.skipToContent text.skipToNavigation

Mini brosse ronde RBU 1602/3 INOX 0,10 D16xB2xL3 mm VA PFERD


Appropriée pour des travaux de brossage simples tels que l’ébavurage, le nettoyage et le polissage. Permet un travail précis dans des emplacements difficilement accessibles. Les brosses en laiton conviennent également pour l’usinage des métaux non ferreux tendres. Ø de la tige de 3 mm

Numéro d'article 5Q642009
Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 12000
Matériau Autre
Diamètre de brosse (mm) 16
Marque Pferd
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 12000
Matériau Autre
Diamètre de brosse (mm) 16
Marque Pferd

Numéros d'articles

Numéro d'article 5Q642009
EAN 4007220032572
UBB 500582531678
UNSPSC 27113001
N° Article du fabricant 43100352
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.