text.skipToContent text.skipToNavigation

Mini brosse boisseau TBU 1503/3 ST 0,10 D15xl3xL5 mm acier PFERD


Appropriée pour des travaux de brossage simples tels que l’ébavurage, le nettoyage et le polissage. Utilisation de la surface totale de la brosse grâce à l’insertion au front , adaptée surtout au brossage de petites surfaces. Les brosses en laiton conviennent également pour l’usinage des métaux non ferreux tendres. Ø de la tige de 3 mm

Numéro d'article 0W896550
Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 20000
Matériau Acier
Diamètre de brosse (mm) 15
Marque Pferd
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 20000
Matériau Acier
Diamètre de brosse (mm) 15
Marque Pferd

Numéros d'articles

Numéro d'article 0W896550
EAN 4007220033289
UBB 500573903902
UNSPSC 47131605
N° Article du fabricant 43209251
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.