text.skipToContent
text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez
cet article
.
Entrez en contact avec nous
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
Perceuses visseuses
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
Outils filaires
Perceuses
Perceuses visseuses
8G043805
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Milwaukee Perceuse visseuse DE 10 RX
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
8G043805
Consommation nominale (W)
630
Poids de la machine (kg)
1.6
Portée du mandrin (mm)
1 - 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
30
Couple de rotation max. (Nm)
21
Insertion d'outils
1/2x20 pouces UNF
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Consommation nominale (W)
630
Poids de la machine (kg)
1.6
Portée du mandrin (mm)
1 - 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
30
Couple de rotation max. (Nm)
21
Insertion d'outils
1/2x20 pouces UNF
Vitesse de rotation en charge 1ere (1/min)
1500
Finition du mandrin
Autre
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
0 - 2700
Marque
Milwaukee
Code Douanier
Voir
Model
DE 10 RX
Type
Rotary Drill
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8G043805
EAN
4002395235353
UBB
500513574789
UNSPSC
23101502
N° Article du fabricant
4933409211