text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Tournevis pour perceuse CRAD2-0X


Numéro d'article 0V027176
Tension nominale (V) 18
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 4.1
Portée du mandrin (mm) 13 - 13
Couple de rotation max. (Nm) 30
Diamètre d'alésage acier (mm) 12.7
Diamètre d'alésage bois (mm) 102
Marque Milwaukee
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 4.1
Portée du mandrin (mm) 13 - 13
Couple de rotation max. (Nm) 30
Diamètre d'alésage acier (mm) 12.7
Diamètre d'alésage bois (mm) 102
Marque Milwaukee
Code Douanier 84672920
Model M18 CRAD2-0X
Type Right Angle Drill

Numéros d'articles

Numéro d'article 0V027176
EAN 4058546295400
UBB 500718078586
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 4933471641
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.