text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Perceuses-visseuses à percussion
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
Outils filaires
Perceuses-visseuses à percussion
1M286641
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Milwaukee Perceuse à percussion PD2E 24 R
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1M286641
Consommation nominale (W)
1020
Poids de la machine (kg)
3
Portée du mandrin (mm)
1.5 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
16
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
40
Couple de rotation max. (Nm)
60
Insertion d'outils
1/2x20 pouces UNF
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Consommation nominale (W)
1020
Poids de la machine (kg)
3
Portée du mandrin (mm)
1.5 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
16
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
40
Couple de rotation max. (Nm)
60
Insertion d'outils
1/2x20 pouces UNF
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm)
22
Puissance dissipée (W)
540
Longueur du câble de raccordement (m)
4
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm)
24
Nombre d'impacts max. (1/min)
40000
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
0 - 1000
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min)
0 - 3200
Marque
Milwaukee
Code Douanier
84672199
Model
PD2E 24 R
Type
Percussion Drill
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1M286641
EAN
4002395238651
UBB
500513708692
UNSPSC
23101502
N° Article du fabricant
4933419595