text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Produits SDS+ 5,5X210


Numéro d'article 0K400349
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 150
Nombre de lames 2
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 210
Diamètre du foret (mm) 5.5
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 150
Nombre de lames 2
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe Autre
Forme de la tige Autre
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Type Concrete Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 0K400349
EAN 4058546288921
UBB 500573744108
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 4932471264
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.