text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Perceuses-visseuses à percussion
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
Outils filaires
Perceuses-visseuses à percussion
7F664973
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Milwaukee Perceuse à percussion PD2E 24 RS
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
7F664973
Consommation nominale (W)
1010
Poids de la machine (kg)
3.1
Portée du mandrin (mm)
1.5 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
16
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
40
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm)
20
Longueur du câble de raccordement (m)
4
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Consommation nominale (W)
1010
Poids de la machine (kg)
3.1
Portée du mandrin (mm)
1.5 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
16
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
40
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm)
20
Longueur du câble de raccordement (m)
4
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm)
24
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
0 - 1450
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min)
0 - 3400
Marque
Milwaukee
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7F664973
EAN
4002395227273
UBB
500513708775
UNSPSC
23101502
N° Article du fabricant
4933380462