text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Foret à métaux 3X11X46MM(10PC)


Numéro d'article 5S532818
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 11
Diamètre (mm) 3 - 3
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 46
Diamètre du foret (mm) 3
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 11
Diamètre (mm) 3 - 3
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Nombre total d'outils 10
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Oui
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe Autre
Angle de la pointe (°) 135
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Nombre de forets pour le plastique 10
Nombre de forets pour l’acier 10
Marque Milwaukee
Type Double Ended Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 5S532818
EAN 4002395368761
UBB 500513684182
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 4932352223
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.