text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Outils sans fil
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
Outils sans fil
Outils pour clou & agrafes
1K536651
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
Consulter le stock dans votre CST
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
MILWAUKEE Agrafes et cloueuses FFN-502C 2X5AH
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1K536651
Tension nominale (V)
18
Capacité d'accu (Ah)
5
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
5.1
État des accus
Lithium-ions
Longueur de clou (mm)
50 - 90
Diamètre du clou (mm)
2.9 - 3.3
Capacité du magasin
51
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Capacité d'accu (Ah)
5
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
5.1
État des accus
Lithium-ions
Longueur de clou (mm)
50 - 90
Diamètre du clou (mm)
2.9 - 3.3
Capacité du magasin
51
Adapté à des clous
Oui
Adapté à des agrafes
Non
Nombre d'accus fournis
2
Avec chargeur
Oui
Marque
Milwaukee
Model
M18 FFN-502C
Type
Framing Nailer
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1K536651
EAN
4058546290320
UBB
500718077182
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
4933471404