text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise sur tige SPG Special Steel D. 8 mm L. tête 20 mm D. de la tige 6 mm PROMAT


Numéro d'article 3V192710
Forme de la tête Arbre, en pointe
Longueur totale (mm) 65
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 20
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Crantage Croix
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Arbre, en pointe
Longueur totale (mm) 65
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 20
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Crantage Croix
Matière de coupe Autre
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 8
Forme de tête selon DIN 8032 SPG
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 3V192710
EAN 4015448745600
UBB 500581905261
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000868778
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.