text.skipToContent text.skipToNavigation

Meuleuse d’angle à lamelles WSM 617 40 marron d.125xl20mm M14 KLINGSPOR


Corindon. Pour le ponçage grossier et le ponçage de finition. Idéale pour l’usinage rapide de cordons de soudure et pour l’enlèvement de couches de peinture. Attachement 14 mm

Numéro d'article 6V772186
Largeur 20
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de l'alésage 125
Diamètre d'arbre (mm) 14
Diamètre de disque (mm) 125
Emballé par 2
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 20
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de l'alésage 125
Diamètre d'arbre (mm) 14
Diamètre de disque (mm) 125
Mandrin (mm) 14
Granulation 40
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Adapté à la peinture Oui
Type de particule Corundum
Tissu non tissé-finesse Finesse fine
Marque Klingspor
Model WSM 617
Type Angle Grinder Mop

Numéros d'articles

Numéro d'article 6V772186
EAN 4014855104659
UBB 500513205756
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 277018
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.