text.skipToContent text.skipToNavigation

Meuleuse d'angle pneumatique RC 7173 125 mm 12 000 min-¹ 324 l/min RODCRAFT


Engrenage conique de qualité supérieure et moteur régulé. Intervalle de maintenance de 1 000 heures, évacuation de l’air vers l’arrière. Poignée supplémentaire utilisable à gauche et à droite. Poignée composite isolée contre le froid

Numéro d'article 8B291116
Vitesse de rotation (1/min) 12000
Diamètre max. de disque (mm) 125
Volume d'air requis 324
Marque Rodcraft
Type RC7173
Emballé par 1

Spécifications

Vitesse de rotation (1/min) 12000
Diamètre max. de disque (mm) 125
Volume d'air requis 324
Marque Rodcraft
Type RC7173

Numéros d'articles

Numéro d'article 8B291116
EAN 4030178701313
UBB 500583358816
UNSPSC 27112708
N° Article du fabricant 8951000212
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.