text.skipToContent text.skipToNavigation

Meule sur tige STEEL EDGE D3xH3 mm 3 mm corindon supérieur AR 100 KU PFERD


Pour une utilisation sur des bords, pour ébarber des composants en acier et en acier moulé et pour le ponçage des bords et des contours

Numéro d'article 3D737286
Forme de la tête Sphère
Vitesse de rotation max. (1/min) 300200
Longueur totale (mm) 35
Diamètre de l'alésage 3
Matériau Aluminium oxide
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Forme de la tête Sphère
Vitesse de rotation max. (1/min) 300200
Longueur totale (mm) 35
Diamètre de l'alésage 3
Matériau Aluminium oxide
Mandrin (mm) 3
Granulation 100
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'aluminium Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté au verre Non
Type de particule Corundum
Tête de meulage Non
Granulation selon CAMI 100
Adapté à la porcelaine Non
Marque Pferd

Numéros d'articles

Numéro d'article 3D737286
EAN 4007220101018
UBB 500581697850
UNSPSC 49211805
N° Article du fabricant 31702270
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.