text.skipToContent text.skipToNavigation

Meule sur tige STEEL D6xH13 mm 3 mm corindon supérieur ADW 100 ZY PFERD


Numéro d'article 8T975639
Forme de la tête Cylindre
Vitesse de rotation max. (1/min) 93600
Diamètre de l'alésage 3
Matériau Aluminium oxide
Mandrin (mm) 3
Granulation 100
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Forme de la tête Cylindre
Vitesse de rotation max. (1/min) 93600
Diamètre de l'alésage 3
Matériau Aluminium oxide
Mandrin (mm) 3
Granulation 100
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'aluminium Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté au verre Non
Type de particule Corundum
Tête de meulage Non
Granulation selon CAMI 100
Adapté à la porcelaine Non
Marque Pferd

Numéros d'articles

Numéro d'article 8T975639
EAN 4007220095133
UBB 500583647093
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 31110250
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.