text.skipToContent text.skipToNavigation

Meule sur tige INOX EDGE D10xH25 mm 6 mm corindon ordinaire AN 46 KE PFERD


Spécialement pour une utilisation sur des arêtes sur de l’acier inoxydable. Pour le ponçage des soudures d’angle, l’enlèvement des arêtes et le ponçage des bords

Numéro d'article 2W231268
Forme de la tête Conique, arrondi
Vitesse de rotation max. (1/min) 95400
Diamètre de l'alésage 6
Matériau Aluminium oxide
Mandrin (mm) 6
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Forme de la tête Conique, arrondi
Vitesse de rotation max. (1/min) 95400
Diamètre de l'alésage 6
Matériau Aluminium oxide
Mandrin (mm) 6
Granulation 46
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'aluminium Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté au verre Non
Type de particule Corundum
Tête de meulage Non
Granulation selon CAMI 46
Adapté à la porcelaine Non
Marque Pferd

Numéros d'articles

Numéro d'article 2W231268
EAN 4007220347041
UBB 500581613600
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 32209614
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.