text.skipToContent text.skipToNavigation

Meule sur tige INOX D20xH25 mm 6 mm corindon supérieur ADW 30 ZY PFERD


Spécialement adaptée à une utilisation sur des surfaces en acier inoxydable et pour l’utilisation universelle sur des métaux non ferreux et sur du bronze. Pour le ponçage grossier des pièces moulées en acier inoxydable et pour le ponçage des pièces moulées en alliages très résistants à la chaleur

Numéro d'article 7E801041
Forme de la tête Cylindre
Vitesse de rotation max. (1/min) 47700
Diamètre de l'alésage 6
Matériau Aluminium oxide
Mandrin (mm) 6
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Forme de la tête Cylindre
Vitesse de rotation max. (1/min) 47700
Diamètre de l'alésage 6
Matériau Aluminium oxide
Mandrin (mm) 6
Granulation 30
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'aluminium Oui
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté au verre Non
Type de particule Corundum
Tête de meulage Non
Granulation selon CAMI 30
Adapté à la porcelaine Non
Marque Pferd

Numéros d'articles

Numéro d'article 7E801041
EAN 4007220097083
UBB 500583080295
UNSPSC 49211805
N° Article du fabricant 31131743
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.