text.skipToContent text.skipToNavigation

Meule à ébarber SG STEEL D180xS8,3 mm contre-coudé acier perçage 22,23 mm PFERD


Enlèvement de matière efficace et longue durée de vie. Pour le meulage plan, l’usinage des cordons de soudure, l’usinage des soudures d’angle, l’enlèvement de joints, le chanfreinage et l’ébavurage. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéro d'article 0K756185
Application Meulage
Épaisseur (mm) 8.3
Vitesse de rotation max. (1/min) 8600
Diamètre de disque (mm) 180
Diamètre de l'alésage 22.23
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Épaisseur (mm) 8.3
Vitesse de rotation max. (1/min) 8600
Diamètre de disque (mm) 180
Diamètre de l'alésage 22.23
Marque Pferd
Model SG STEEL; Performance Line SG

Numéros d'articles

Numéro d'article 0K756185
EAN 4007220470152
UBB 500573737276
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 62217826
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.