text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Disques d'ébavurage
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
0S712229
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Meule à ébarber SG STEEL D125xép.4,1 mm contre-coudé acier perçage 22,23 mm PFERD
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0S712229
Application
Meulage
Épaisseur (mm)
4.1
Vitesse de rotation max. (1/min)
12200
Diamètre de disque (mm)
125
Diamètre de l'alésage
22.23
Marque
Pferd
Model
SG STEEL; Performance Line SG
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Application
Meulage
Épaisseur (mm)
4.1
Vitesse de rotation max. (1/min)
12200
Diamètre de disque (mm)
125
Diamètre de l'alésage
22.23
Marque
Pferd
Model
SG STEEL; Performance Line SG
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0S712229
EAN
4007220457696
UBB
500573875787
UNSPSC
31191506
N° Article du fabricant
62212426