text.skipToContent text.skipToNavigation

Meule à ébarber SG INOX D180xS7,2 mm contre-coudé INOX perçage 22,23 mm PFERD


Grande capacité de ponçage et très longue durée de vie. Ponçage souple pour un travail avec peu d’échauffement. Appropriée pour le meulage plan, l’usinage des cordons de soudure, l’usinage des soudures d’angle, l’enlèvement de joints, le chanfreinage et l’ébavurage. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéro d'article 2S369167
Application Meulage
Épaisseur (mm) 7.2
Vitesse de rotation max. (1/min) 8600
Diamètre de disque (mm) 180
Diamètre de l'alésage 22.23
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Épaisseur (mm) 7.2
Vitesse de rotation max. (1/min) 8600
Diamètre de disque (mm) 180
Diamètre de l'alésage 22.23
Marque Pferd
Model SG INOX; Performance Line SG

Numéros d'articles

Numéro d'article 2S369167
EAN 4007220470398
UBB 500581543575
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 62217632
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.