text.skipToContent text.skipToNavigation

Meule à ébarber PSF STEEL D180xS7,2 mm contre-coudé acier perçage 22,23 mm PFERD


Numéro d'article 8Z824634
Application Meulage
Épaisseur (mm) 7.2
Vitesse de rotation max. (1/min) 8600
Diamètre de disque (mm) 180
Adapté aux tubes en fonte Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Marque Pferd
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Épaisseur (mm) 7.2
Vitesse de rotation max. (1/min) 8600
Diamètre de disque (mm) 180
Adapté aux tubes en fonte Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Marque Pferd
Model PSF STEEL; Universal Line PSF

Numéros d'articles

Numéro d'article 8Z824634
EAN 4007220470527
UBB 500583706980
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 62017634
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.