text.skipToContent text.skipToNavigation

Meule à ébarber D230xS6 mm contre-coudé acier perçage 22,23 mm PROMAT


Utilisation universelle. Pour des travaux généraux sur de l’acier et sur de la fonte. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéro d'article 9P025871
Épaisseur (mm) 6
Vitesse de rotation max. (1/min) 6600
Diamètre de disque (mm) 230
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Épaisseur (mm) 6
Vitesse de rotation max. (1/min) 6600
Diamètre de disque (mm) 230
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 9P025871
EAN 4015448479871
UBB 500583899959
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 4000841324
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.