text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Meuleuses droites
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
Outils filaires
Meuleuses et ponçeuses
Meuleuses droites
8V760916
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Metabo Meuleuse double DSD 250
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
8V760916
Consommation nominale (W)
650
Diamètre de la pierre d'affûtage (mm)
250
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
1490 - 1490
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Consommation nominale (W)
650
Diamètre de la pierre d'affûtage (mm)
250
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
1490 - 1490
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Machine particulièrement puissante pour des sollicitations élevées, Moteur à induction silencieux, sans vibration et sans entretien, Puissant moteur triphasé avec couple de rotation élevé, Capots de protection robustes en fonte d'aluminium moulée sous pression, Fermeture à baïonnette des capots de protection pour un remplacement rapide et aisé de la meule, Commutateur d'arrêt d'urgence protégé contre les poussières, Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant, Porte-pièces réglable sans outil, Grands pare-étincelles pour une protection optimale des yeux, Pieds en caoutchouc amortisseurs de vibrations pour une parfaite stabilité
Numéros d'articles
Numéro d'article
8V760916
EAN
4007430193223
UBB
500658546196
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
619250000