text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Foret SDS 32X570X450MM


Numéro d'article 4Y582265
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement SDS-max
Longueur de coupe (mm) 450
Nombre de lames 4
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 570
Diamètre du foret (mm) 32
Système d'enregistrement SDS-max
Longueur de coupe (mm) 450
Nombre de lames 4
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe HM
Angle de la pointe (°) 130
Forme de la tige Autre
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Marque Milwaukee
Type Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 4Y582265
EAN 4002395374441
UBB 500513736081
UNSPSC 20111603
N° Article du fabricant 4932352786
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.