text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee kabelový bit 12 x 600 mm


Objednací číslo 4X564625
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 8
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 500
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 600
Průměr vrtáku (mm) 12
Průměr šachty (mm) 8
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 500
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Cylindrický
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
S rychlouzávěrem Ne
Značka Milwaukee
Komoditní kód 82075090
Type Cable Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 4X564625
EAN 4002395331888
UBB 500513557875
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 4932363676
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.