text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Pince pour embouts de câble longueur totale 180 mm 0,08 - 16 mm² (AWG 28 - 6) mm


Pince à sertir auto-ajustable pour embouts de fils Pour embouts de fils jusquà 16 mm². Sadapte automatiquement à la taille de lembout pour un sertissage précis et rapide. Sertissage des embouts selon DIN 46228 parties 1+4. Homologation UL en liaison avec les embouts KNIPEX 97 99 330 - 399. Qualité de sertissage élevée et répétitive grâce au mécanisme à

Numéro d'article K1175.364.180
Adapté à Cosses et connecteurs
Longueur 180
Moule à compression Hexagonale
Avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques) Oui
Section transversale (mm²) 0.08 - 16
Emballé par 1

Spécifications

Adapté à Cosses et connecteurs
Longueur 180
Moule à compression Hexagonale
Avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques) Oui
Section transversale (mm²) 0.08 - 16
Plage AWG 28 - 6
Marque Knipex

La description

Pince à sertir auto-ajustable pour embouts de fils Pour embouts de fils jusquà 16 mm². Sadapte automatiquement à la taille de lembout pour un sertissage précis et rapide. Sertissage des embouts selon DIN 46228 parties 1+4. Homologation UL en liaison avec les embouts KNIPEX 97 99 330 - 399. Qualité de sertissage élevée et répétitive grâce au mécanisme à cliquet (déverrouillable). Les outils ont été réglés avec précision (calibrés) en usine. Transmission optimale de la force grâce au levier à genouillère pour une utilisation sans fatigue. Poignée étroite. Poignée ergonomique et confortable, fonctionnement souple et léger. Acier électrique au chrome vanadium de qualité spéciale, trempé à lhuile. avec compression hexagonale. également pour les embouts de fils jumelés jusquà 2 x 10 mm² ou 2 x AWG 8.

Numéros d'articles

Numéro d'article K1175.364.180
EAN 4003773041474
UBB 419105072625
UNSPSC 27112147
N° Article du fabricant 97 53 14
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.