text.skipToContent text.skipToNavigation

Marteau rivoir BlackTec® 400 g longueur 305 mm l. manche 305 mm manche en PICARD


DIN 1041. Forme allemande. Tête peinte en noir par poudrage, protégée contre la corrosion. En acier spécial allié PICARD, soigneusement trempé et revenu. Ponçage de la voie et de l’extrémité, cassure nette des bords. Liaison forte entre la tête et le manche grâce à une colle bi-composant. Manche en plastique à 3 composants avec noyau interne en fibre de verre, faibles oscillations. Surface de préhension à revêtement en caoutchouc

Numéro d'article 5Z386837
Modèle Autre
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 305
Magnétique Non
Sans recul Non
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Autre
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 305
Magnétique Non
Sans recul Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Poids de la tête (g) 400
Pointe échangeable Non
Matériau de tête Autre
Avec arrache-clous Non
Avec bâton de protection Oui
Avec porte-clou Non
Marque Picard
Model BlackTec, No. 327 FS
Type 0032700-0400

Numéros d'articles

Numéro d'article 5Z386837
EAN 4016671031683
UBB 500582689591
UNSPSC 27111602
N° Article du fabricant 4000811369
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.