text.skipToContent text.skipToNavigation

Marteau rivoir BlackTec® 1 000 g longueur 362 mm l. manche 362 mm manche en PICARD


DIN 1041. Forme allemande. Tête peinte en noir par poudrage, protégée contre la corrosion. En acier spécial allié PICARD, soigneusement trempé et revenu. Ponçage de la voie et de l’extrémité, cassure nette des bords. Liaison forte entre la tête et le manche grâce à une colle bi-composant. Manche en plastique à 3 composants avec noyau interne en fibre de verre, faibles oscillations. Surface de préhension à revêtement en caoutchouc

Numéro d'article 0I395898
Modèle Autre
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 362
Magnétique Non
Sans recul Non
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Autre
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 362
Magnétique Non
Sans recul Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Poids de la tête (g) 1000
Pointe échangeable Non
Matériau de tête Autre
Avec arrache-clous Non
Avec bâton de protection Oui
Avec porte-clou Non
Marque Picard
Model BlackTec, No. 327 FS
Type 0032700-1000

Numéros d'articles

Numéro d'article 0I395898
EAN 4016671031706
UBB 500573720835
UNSPSC 27111602
N° Article du fabricant 4000811373
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.