text.skipToContent text.skipToNavigation

Mandrin de serrage à méplat DIN 69893A Weldon D. de serrage 6 mm HSK-A63 L. de PROMAT


Avec queue conique creuse DIN 69893 forme A · Avec canaux de refroidissement latéraux pour outils avec queue cylindrique · Et méplat d’entraînement latéral selon DIN 1835 B · Tolérance de perçage H4

Numéro d'article 1R706484
Diamètre externe (mm) 25
Diamètre intérieur (mm) 6
Longueur totale (mm) 65
Canal de refroidissement interne Oui
Marque Promat
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre externe (mm) 25
Diamètre intérieur (mm) 6
Longueur totale (mm) 65
Canal de refroidissement interne Oui
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 1R706484
EAN 4015448562917
UBB 500581186755
UNSPSC 27112807
N° Article du fabricant 4000833835
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.