text.skipToContent text.skipToNavigation

Mandrin de serrage à méplat DIN 69871AD Weldon D. de serrage 8 mm SK40 PROMAT


(Weldon) · Avec cône fort DIN 69871 forme AD · Pour le logement d’outils avec queue cylindrique et méplat d’entraînement latéral selon DIN 1835-B · Tolérance de perçage H4

Numéro d'article 8I050675
Diamètre externe (mm) 28
Diamètre intérieur (mm) 8
Longueur totale (mm) 50
Marque Promat
Type Surface Clamping Chuck
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre externe (mm) 28
Diamètre intérieur (mm) 8
Longueur totale (mm) 50
Marque Promat
Type Surface Clamping Chuck

Numéros d'articles

Numéro d'article 8I050675
EAN 4015448561767
UBB 500583471676
UNSPSC 27112807
N° Article du fabricant 4000833720
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.