text.skipToContent text.skipToNavigation

Manchon abrasif D10xl20mm granulation 150 corindon A vitesse de rotation max. PFERD


Corindon A. Utilisation universelle pour le ponçage grossier au ponçage de finition. Les bandes abrasives sont utilisées pour la fabrication en série, la finition et le montage. Matériau résistant au déchirement, liant résine synthétique pleine constituant la base. La bonne adhérence des grains offre une longue durée de vie. L’ajout de graisse ou d’huile de rectification est recommandée en particulier pour l’usinage des métaux légers. Livraison sans support en caoutchouc

Numéro d'article 7C754177
Largeur 20
Vitesse de rotation max. (1/min) 44000
Diamètre de l'alésage 10
Type d'appareil Autre
Forme à trou Sans
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 20
Vitesse de rotation max. (1/min) 44000
Diamètre de l'alésage 10
Type d'appareil Autre
Forme à trou Sans
Imperméable Non
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la pierre Non
Adapté à la peinture Oui
Adapté au verre Non
Avec perforation pour aspiration des poussières Non
Fixation Velcro Non
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 150
Motif de trou Sans
Tissu non tissé-finesse Finesse très fine
Adapté aux spatules Non
Marque Pferd

Numéros d'articles

Numéro d'article 7C754177
EAN 4007220148969
UBB 500583073852
UNSPSC 31191507
N° Article du fabricant 42232115
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.