text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Power Tools & schijven dia 125mm
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
Outils filaires
Meuleuses et ponçeuses
Meuleuses d'angle
8Q290929
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
Consulter le stock dans votre CST
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
METABO WEPBA 19-125 Q DS M-BRUSH (613114000) ANGLE GRINDER
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8Q290929
Largeur
111
Hauteur
248
Tension (V)
240
Fréquence (Hz)
50 - 60
Longueur (mm)
406
Consommation nominale (W)
1900
Poids de la machine (kg)
2.7
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
111
Hauteur
248
Tension (V)
240
Fréquence (Hz)
50 - 60
Longueur (mm)
406
Consommation nominale (W)
1900
Poids de la machine (kg)
2.7
Insertion d'outils
M14
Longueur du câble de raccordement (m)
4
Diamètre max. de disque (mm)
125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
11000 - 11000
Marque
Metabo
Model
WEPBA 19-125 Q DS M-Brush
Type
Angle Grinder
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8Q290929
EAN
4061792224803
UBB
500583591887
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
613114000