text.skipToContent text.skipToNavigation

Maillet à frappe amortie SIMPLEX longueur 405 mm D. de la tête 60 mm bois HALDER


Boîtier de serrage en 2 parties en fonte malléable. Embouts de frappe et manche Simplex facilement interchangeables en dévissant ou vissant la vis de serrage à six pans creux. Avec 1 embout de frappe en composition caoutchouc, noir, mi-dur et dur plastique, rouge

Numéro d'article 8W459115
Modèle Marteau en caoutchouc
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 405
Matériau de poignée Bois
Diamètre de pointe/largeur de pointe (mm) 60
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Marteau en caoutchouc
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 405
Matériau de poignée Bois
Diamètre de pointe/largeur de pointe (mm) 60
Magnétique Non
Sans recul Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Poids total (g) 1500
Pointe échangeable Oui
Matériau de tête Acier
Avec arrache-clous Non
Avec bâton de protection Non
Avec porte-clou Non
Marque Halder
Model SIMPLEX

Numéros d'articles

Numéro d'article 8W459115
EAN 4030618300670
UBB 500583667877
UNSPSC 27111602
N° Article du fabricant 3026.06
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.