text.skipToContent text.skipToNavigation

Maillet à frappe amortie SIMPLEX longueur 350 mm D. de la tête 50 mm mi-dur HALDER


Boîtier de serrage en 2 parties en fonte malléable. Têtes de frappe interchangeables en composition caoutchouc noire pour des frappes ménageant les matériaux à travailler. Dureté Shore env. 95 A, manche en bois. À effet amortissant. Inodore. Faible usure. Frappe moyenne

Numéro d'article 3F114133
Modèle Marteau en caoutchouc
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 350
Matériau de poignée Bois
Diamètre de pointe/largeur de pointe (mm) 50
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Marteau en caoutchouc
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 350
Matériau de poignée Bois
Diamètre de pointe/largeur de pointe (mm) 50
Magnétique Non
Sans recul Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Poids total (g) 1150
Pointe échangeable Oui
Matériau de tête Acier
Avec arrache-clous Non
Avec bâton de protection Non
Avec porte-clou Non
Marque Halder
Model SIMPLEX
Type Soft-Face Mallet

Numéros d'articles

Numéro d'article 3F114133
EAN 4030618300069
UBB 500581714192
UNSPSC 27111602
N° Article du fabricant 3002.05
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.