text.skipToContent text.skipToNavigation

Maillet à frappe amortie longueur 370 mm D. de la tête 60 mm Hickory HALDER


Avec brise-roches en nylon remplaçables et résistants à l’usure, pas d’éclats, silencieux, interchangeables. En frappant, la grenaille est projetée du côté de la frappe, permettant ainsi une frappe anti-rebond. Effet de frappe jusqu’à 100 % plus puissant qu’avec les marteaux à main normaux. Manche en hickory verni et manchon de manche en acier

Numéro d'article 6F992947
Modèle Embouts de rechange
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 370
Matériau de poignée Bois
Diamètre de pointe/largeur de pointe (mm) 60
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Embouts de rechange
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 370
Matériau de poignée Bois
Diamètre de pointe/largeur de pointe (mm) 60
Magnétique Non
Sans recul Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Poids total (g) 1705
Pointe échangeable Oui
Matériau de tête Aluminium
Avec arrache-clous Non
Avec bâton de protection Non
Avec porte-clou Non
Marque Halder
Model SUPERCRAFT

Numéros d'articles

Numéro d'article 6F992947
EAN 4030618301646
UBB 500582721832
UNSPSC 27111602
N° Article du fabricant 3366.06
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.