text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 371C M10x1,5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Numéro d'article 3R598591
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 20
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 10
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Dimension du filetage 10
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 20
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 10
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Dimension du filetage 10
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe Autre
Angle du flanc (°) 40
Entraînement à quatre pans (mm) 8
Filetage gauche Non
Marque Promat
Code des marchandises 82074010

Numéros d'articles

Numéro d'article 3R598591
EAN 4015448418221
UBB 500581872172
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867270
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.