text.skipToContent text.skipToNavigation

M6


Le connecteur parallèle PV est un élément de liaison en fonte malléable. L'élément de liaison relie et prolonge les constructions avec des tiges filetées. Pour ce faire, les éléments filetés sont maintenus ensemble et le connecteur parallèle est glissé par le dessus. L'assemblage est sécurisé avec un contre-écrou.

Numéro d'article 20947FIS
Longueur
Classe de qualité Autre
Matériau Acier
Marque Fischer
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur 65 mm
Classe de qualité Autre
Matériau Acier
Marque Fischer
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

La description

Le connecteur parallèle PV est un élément de liaison en fonte malléable. L'élément de liaison relie et prolonge les constructions avec des tiges filetées. Pour ce faire, les éléments filetés sont maintenus ensemble et le connecteur parallèle est glissé par le dessus. L'assemblage est sécurisé avec un contre-écrou.

Numéros d'articles

Numéro d'article 20947FIS
EAN 4006209209479
UBB 500616797626
UNSPSC 31162905
N° Article du fabricant 20947
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.