text.skipToContent text.skipToNavigation

M6/10,5


La cheville laiton PA 4 est une cheville spéciale pour la fixation de vis métriques dans les matériaux en panneaux fins. La cheville convient pour le montage en attente. Lors du vissage, la cheville s'expanse et s'ancre dans le matériau support. La cheville laiton PA 4 est idéale pour fixer poignées, équerres supports ou lampes dans les panneaux en bois

Numéro d'article 58484FIS
Diamètre
Traitement de surface Autre
Type de filetage Métrique
Matériau Laiton
Trempé Non
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M6
Traitement de surface Autre
Type de filetage Métrique
Matériau Laiton
Trempé Non
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 2.026
Info
  • Length of screw min. = length of plug + thickness of fixing part.
  • Allowable load (kN) for a single anchor, valid for machine screws with the specified thread size.
  • Allowable load includes the safety factor 4.

La description

La cheville laiton PA 4 est une cheville spéciale pour la fixation de vis métriques dans les matériaux en panneaux fins. La cheville convient pour le montage en attente. Lors du vissage, la cheville s'expanse et s'ancre dans le matériau support. La cheville laiton PA 4 est idéale pour fixer poignées, équerres supports ou lampes dans les panneaux en bois ou en matière synthétique, mais également dans le béton, la brique pleine ou la brique silico-calcaire pleine.

Numéros d'articles

Numéro d'article 58484FIS
EAN 4006209584842
UBB 500616762893
UNSPSC 31162101
N° Article du fabricant 58484
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.