text.skipToContent text.skipToNavigation

M12/170


Le montage à distance TherMax est la solution pour des fixations sans ponts thermiques dans un mur extérieur avec ETICS. Le système consiste en une tige d'ancrage spéciale en acier électrozingué avec un cône renforcé de fibre de verre, des bouts filetés, ainsi que des tamis pour les fixations dans les matériaux creux. En association avec les résines hau

Numéro d'article 51293FIS
Forme de la tête Extrémité filetée
Traitement de surface Galvanisé
Avec cheville Non
Longueur (mm) 360
Matériau Acier
Emballé par 20
Boîte complete uniquement

Spécifications

Forme de la tête Extrémité filetée
Traitement de surface Galvanisé
Avec cheville Non
Longueur (mm) 360
Matériau Acier
Dimension du filetage métrique 12
Avec écrou Oui
Avec rondelle Oui
Avec capuchon Non
Marque Fischer
DIBt-approval Yes
Poids par pièce (g) 587.2
Info
  • Suitable for concrete, solid brick, sand lime solid bricks, perforated bricks, sand lime perforated bricks, hollow blocks, solid pumice, aircrete, natural stone etc.

La description

Le montage à distance TherMax est la solution pour des fixations sans ponts thermiques dans un mur extérieur avec ETICS. Le système consiste en une tige d'ancrage spéciale en acier électrozingué avec un cône renforcé de fibre de verre, des bouts filetés, ainsi que des tamis pour les fixations dans les matériaux creux. En association avec les résines hautes performances FIS EM Plus, FIS V, FIS SB et FIS Green, le système est homologué pour de nombreux matériaux de construction. La tige d'ancrage avec le cône renforcé de fibre de verre fraise directement à travers l'enduit dans le matériau isolant. La tige filetée s'ancre dans le matériau support avec un tamis et un scellement par injection. Le cône à l'extrémité de la tige d'ancrage interrompt les ponts thermiques. Le bout fileté en acier inoxydable pour les fixations à l'extérieur se visse dans le cône. La TherMax fixe des charges lourdes telles que marquises, climatiseurs et paraboles dans le béton, le béton cellulaire et les maçonner

Numéros d'articles

Numéro d'article 51293FIS
EAN 4006209512937
UBB 500616756127
UNSPSC 31162400
N° Article du fabricant 51293
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.