text.skipToContent text.skipToNavigation

M10X130


La tige d'ancrage FIS A est en acier électrozingué de qualité d'acier 5.8. La tige d'ancrage est un élément du système pour les différents scellements par injection fischer. En association avec les scellements par injection, la tige d'ancrage convient ou est agréée pour tous les supports. Pour les résistances maximales du système, un nettoyage approfond

Numéro d'article 90279FIS
Longueur
Modèle Avec extrémité filetée
Longueur (mm) 130
Dimension du filetage métrique 10
Diamètre d'alésage (mm) 12
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur 130 mm
Modèle Avec extrémité filetée
Longueur (mm) 130
Dimension du filetage métrique 10
Diamètre d'alésage (mm) 12
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 60
Avec cartouche de mortier Non
Marque Fischer
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.

La description

La tige d'ancrage FIS A est en acier électrozingué de qualité d'acier 5.8. La tige d'ancrage est un élément du système pour les différents scellements par injection fischer. En association avec les scellements par injection, la tige d'ancrage convient ou est agréée pour tous les supports. Pour les résistances maximales du système, un nettoyage approfondi du forage est recommandé. Le système comprenant la tige d'ancrage en acier électrozingué en association avec les résines fischer convient ou est agréé pour des fixations en ambiance intérieure sèche.

Numéros d'articles

Numéro d'article 90279FIS
EAN 4006209902790
UBB 500616695994
UNSPSC 31162905
N° Article du fabricant 90279
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.