text.skipToContent text.skipToNavigation

M10 T/25


La cheville pour fixations lourdes TA M-T est une cheville traversante en acier électrozingué pour les montages rapides traversants. Lors de l'installation, le cône est tiré dans la douille et l'expanse contre les parois du forage. La cheville pour fixations lourdes est idéale pour fixer consoles, échelles et constructions métalliques dans le béton non

Numéro d'article 90269FIS
Diamètre
Largeur de clé (mm) 17
Longueur (mm) 100
Dimension du filetage métrique 10
Diamètre d'alésage (mm) 15
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M10
Largeur de clé (mm) 17
Longueur (mm) 100
Dimension du filetage métrique 10
Diamètre d'alésage (mm) 15
Ancrage Boulon d'ancrage à expansion
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 55
Épaisseur max. de serrage (mm) 25
Exécution ancre Filetage extérieur
Marque Fischer
Principales caractéristiques Functioning - The TA M-T is suitable for push-through installation. - When applying the torque, the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the drill hole wall. - The hexagonal head of the TA M-BP is tightened until it breaks off.
ETA-approval Yes
Poids par pièce (g) 119.628
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • dd= Embedment depth.
  • df= Anchor diameter.
  • fs= Head diameter.
  • Ws= Setting tool diameter.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • kN = Allowable load in kN.

La description

La cheville pour fixations lourdes TA M-T est une cheville traversante en acier électrozingué pour les montages rapides traversants. Lors de l'installation, le cône est tiré dans la douille et l'expanse contre les parois du forage. La cheville pour fixations lourdes est idéale pour fixer consoles, échelles et constructions métalliques dans le béton non fissuré.

Numéros d'articles

Numéro d'article 90269FIS
EAN 4006209902691
UBB 500616786082
UNSPSC 31161607
N° Article du fabricant 90269
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.