text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite EA3421 Époxy à 2 composants 50

Numéro d'article 90020.421.050
Contenu (ml)
Couleur Ambre
Temps de traitement 240 min
Température max. (°C) 120
Procédé de durcissement par vieillissement 2 composant

Spécifications

Contenu (ml) 50
Couleur Ambre
Temps de traitement 240 min
Température max. (°C) 120
Procédé de durcissement par vieillissement 2 composant
Forme physique Liquide
Température de fusion (°C) -55°C to +120°C
Viscosité (Pa-s) 37 Pa·s
Marque Loctite

La description

Adhésif structural, usage général, temps ouvert long

Numéros d'articles

Numéro d'article 90020.421.050
UBB 500619760449
UNSPSC 31201600
N° Article du fabricant 254066
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.